Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Far PRINCETON TEC FUEL-BK Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6

PRINCETON TEC Far FUEL-BK Led 70 Lime Black

În stoc
Element: AC9VFP Model: FUEL-BKCrucea Ref: 3KKX6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€68.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei146 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului20 / 28 / 39m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.750 "
Material corpXylex
Diametru1.5 "
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.5 "
Material Lenslexan
Ieșire ușoară70 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, mediu, scăzut, clipit
Lumeni70
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni70
MontareCurea
Tip montareCurea
Numărul de baterii3
Număr de curele1
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă50 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiRezistent La Apă
Greutate cu baterii2.8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrad de lanternăTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieConcentraLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
Far PRINCETON TEC C-IR-Tan Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTactic36 oreAAÎngust/Lat5"55 lmSingur55€192.44
Far PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTactic40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€142.04
Far PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustrial40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€140.00
Far PRINCETON TEC APX-RC-BK Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustrial90 oreLitiu IonFixed2"275 lm(1) LED Maxbright reglementat, LED Ultrabright reglementat alb (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€224.79
Far PRINCETON TEC RMX150-BK Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustrial200 oreAAAFixed2.5 "125 lm(1) LED cu luminozitate maximă ridicată, (1) LED cu luminozitate maximă scăzută, (3) LED cu intensitate ridicată ultraluminoasă, (3) LED cu intensitate scăzută ultraluminoasă125€85.58
Far PRINCETON TEC EOS360-BK, 165 lm luminozitate maximă, 4.1 ore de funcționare la luminozitate maximă, 56 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€291.72
Far PRINCETON TEC BYT-TAC-TN, 200 lm luminozitate maximă, 3.4 ore de funcționare la luminozitate maximă, 48 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------€51.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC Far FUEL-BK Led 70 Lime Black
€68.10 /unitate