Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRO-LINE 102-003NL Supapă de golire a cazanului 1/2 inch Mpt x Mpt | AF9TKY 30UK53

PRO-LINE 102-003NL Supapă de golire a cazanului 1/2 inch Mpt x Mpt

În stoc
Articol: AF9TKY Model: 102-003NLCrucea Ref: 30UK53
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
€21.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de scurgere a cazanului
Material corpAlamă
ConformitateASME A112.18.1, ANSI B1.20.1, ANSI B1.20.7
Tip conexiuneFurtun MPT x MPT tată
Manipulați materialulFontă
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
PRO-LINE 102-004NL Supapă de golire a cazanului 3/4 inch Mpt x Mpt | AF9TKZ 30UK54 102-004NLMPT x MPT3 / 4 "€24.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE 102-003NL Supapă de golire a cazanului 1/2 inch Mpt x Mpt
€21.40 /unitate