Pompa rotativă cu palete Procon 113A100F31XX folosește palete rotative în interiorul unei camere pentru a muta fluidul sau gazul între intrare și ieșire, fie creând un vid, fie generând presiune. Este util în ambalarea în vid, sistemele de aer condiționat și procesele de laborator precum filtrarea și distilarea.
Caracteristici:
- Pompa rotativă cu palete Procon 113A100F31XX asigură debite constante la presiune de până la 250 psi și este autoamorsată.
- Are carcasă din oțel inoxidabil pentru a combate natura corozive a fluidelor și pentru a evita coroziunea.
- Această pompă rotativă cu palete poate face față la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F.
- Are elastomer EPDM/nitril pentru a obține o etanșare rezistentă la uzură.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Cum afectează altitudinea performanța unei pompe cu palete rotative?
A. La altitudini mai mari, densitatea aerului scade, ceea ce poate afecta performanța pompei. Poate duce la o capacitate de pompare redusă și poate necesita ajustări sau considerații atunci când funcționează pompa în medii de mare altitudine.
Î. Cum întrețin pompa rotativă cu palete Procon 113A100F31XX?
A. Întreținerea regulată implică inspectarea și înlocuirea paletelor uzate, curățarea filtrelor, verificarea nivelurilor de ulei și asigurarea că pompa este lubrifiată corespunzător.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să fie luate în considerare la operarea unei pompe cu palete rotative?
A. Când utilizați o pompă rotativă cu palete, asigurați-vă o împământare adecvată, evitați expunerea la substanțe periculoase și utilizați echipament de protecție atunci când este necesar.