PROTEAM 107325 Aspirator de șold 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb. | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Aspirator de șold 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.

Articol: AH7ZGF Model: 107325Crucea Ref: 38EW24

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum de șold
Flux de aerCfm 106
amperi8.5
Tip sacHârtie
Capacitate uscată1-1 / 2 gal.
Tip filtruHEPA
Înălţime12 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului22 "
Hz60
Lungime13 "
Greutate Netă10.5 lb.
Numărul de etape ale motorului1
Lungimea cablului de alimentare50ft
Nivelul sunetului64 dBA
Presiunea statică97 "
Materialul rezervoruluipolietilenă
Voltaj120
Garanție3 ani. Pe piese, forță de muncă și motor, Durată de viață pe piesele corpului turnat
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6142
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)81.79
Lățimea navei (cm)34.8
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTEAM 107325 Aspirator de șold 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 lb.