Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J07515-LT Priză cu impact 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AA8UMK 1ACN1

PROTO J07515-LT Priză cu impact 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA8UMK Model: J07515-LTCrucea Ref: 1ACN1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală4"
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluifinalizareaMaterialTip de socluNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăSAE sau MetricPreț
PROTO J07529M Priză cu impact 3/4 inch Drive 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandardOxid negruOțel aliat forjat-4Hex2.625 "metric€41.72
PROTO J07531 Priză cu impact 3/4 inch Drive 1-15/16 inch 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531StandardOxid negruOțel aliat forjat-6Hex2 13 / 16 "SAE€64.90
PROTO J07532 Priză cu impact 3/4 inch Drive 2 inch 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532StandardOxid negruOțel aliat forjat-6Hex2 13 / 16 "SAE€74.39
PROTO J07509L Priză cu impact 3/4 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LadâncimeOxid negruOțel aliat forjat-6Hex3.25 "SAE€47.78
PROTO J07510L Priză cu impact 3/4 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LadâncimeOxid negruOțel aliat forjat-6Hex3.25 "SAE€46.71
PROTO J07511L Priză cu impact 3/4 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LadâncimeOxid negruOțel aliat forjat-6Hex3.25 "SAE€47.42
PROTO J07512L Priză cu impact 3/4 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LadâncimeOxid negruOțel aliat forjat-6Hex3.25 "SAE€48.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J07515-LT Priză cu impact 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 Pt
€57.95 /unitate