SPEEDAIRE Cilindru de aer fără tijă cu dublă acțiune, montare pentru capace filetate, diametrul alezajului de 2 inchi


Filtru
Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 2" , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 353 lb. , Max. Presiune: 116 psi , Montură: Capacele de capăt atinse , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 3/8 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Material tub: Aluminiu
StilModelLungime totalăCursăPreț (ex. TVA)
A
5PDZ7
23.18 "9"€1,324.54
A
5PDZ8
29.18 "15 "€1,694.12
A
5PEA1
50.18 "36 "€2,209.19
A
5PEA3
56.18 "42 "€2,269.26
A
5PEA4
59.18 "45 "€2,396.16
A
5PEA5
62.18 "48 "€2,524.63
RFQ
A
5PEA6
65.18 "51 "€2,547.26
RFQ
A
5PEA9
74.18 "60 "€2,846.78
RFQ
A
5PEC3
86.18 "72 "€3,195.90
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?