SPEEDAIRE 5PEA6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 65.18 inci lungime | AE6AWZ

SPEEDAIRE 5PEA6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 65.18 inci lungime

Articol: AE6AWZ Model: 5PEA6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,547.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină353 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală65.18 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă51 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5325
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PDZ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 23.18 inci lungime | AE6ATU 5PDZ723.18 "9"€1,324.54
SPEEDAIRE 5PDZ8 Cilindru cu aer dublu efect 29.18 inci lungime | AE6ATV 5PDZ829.18 "15 "€1,694.12
SPEEDAIRE 5PEA1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 50.18 inci lungime | AE6AWV 5PEA150.18 "36 "€2,209.19
SPEEDAIRE 5PEA3 Cilindru cu aer dublu efect 56.18 inci lungime | AE6AWW 5PEA356.18 "42 "€2,269.26
SPEEDAIRE 5PEA4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 59.18 inci lungime | AE6AWX 5PEA459.18 "45 "€2,396.16
SPEEDAIRE 5PEA5 Cilindru cu aer dublu efect 62.18 inci lungime | AE6AWY 5PEA562.18 "48 "€2,086.47
RFQ
SPEEDAIRE 5PEA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 74.18 inci lungime | AE6AXA 5PEA974.18 "60 "€2,352.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PEA6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 65.18 inci lungime
€2,547.26 /unitate