SPEEDAIRE 5PDZ8 Cilindru cu aer dublu efect 29.18 inci lungime | AE6ATV

SPEEDAIRE 5PDZ8 Cilindru de aer cu dublă acțiune 29.18 inci lungime

În stoc
Articol: AE6ATV Model: 5PDZ8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,694.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină353 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală29.18 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă15 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8625
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PDZ7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 23.18 inci lungime | AE6ATU 5PDZ723.18 "9"€1,324.54
SPEEDAIRE 5PEA1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 50.18 inci lungime | AE6AWV 5PEA150.18 "36 "€2,209.19
SPEEDAIRE 5PEA3 Cilindru cu aer dublu efect 56.18 inci lungime | AE6AWW 5PEA356.18 "42 "€2,269.26
SPEEDAIRE 5PEA4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 59.18 inci lungime | AE6AWX 5PEA459.18 "45 "€2,396.16
SPEEDAIRE 5PEA5 Cilindru cu aer dublu efect 62.18 inci lungime | AE6AWY 5PEA562.18 "48 "€2,086.47
RFQ
SPEEDAIRE 5PEA6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 65.18 inci lungime | AE6AWZ 5PEA665.18 "51 "€2,105.17
RFQ
SPEEDAIRE 5PEA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 74.18 inci lungime | AE6AXA 5PEA974.18 "60 "€2,352.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5PDZ8 Cilindru de aer cu dublă acțiune 29.18 inci lungime
€1,694.12 /unitate