Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 6FAR7 Flacon 250 ml 8 uncii cu gură îngustă - Pachet De 6 | AE8RQB

APPROVED VENDOR 6FAR7 Flacon 250 ml 8 uncii gură îngustă - pachet de 6

În stoc
Articol: AE8RQB Model: 6FAR7
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
€37.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăTranslucid
Material corppolietilenă cu densitate scăzută
Capacitate250 ml / 8 oz.
Culoare închidereTranslucid
Material de închiderePolipropilenă
Diametru61.5mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime133mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-415 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS3926909910
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Închidere cu picătură și capac

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
VANZATOR APROBAT 6FAL9 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNW 6FAL930 ml / 1 oz.34mm63mmLarg28-415 mm€43.40
Furnizor APROBAT 6FAN0 Flacon 60 ml 2 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNX 6FAN060 ml / 2 oz.39mm86mmLarg28-415 mm€25.29
Furnizor APROBAT 6FAN1 Flacon 125 ml 4 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNY 6FAN1125 ml / 4 oz.50mm99mmLarg38-415 mm€57.11
Furnizor APROBAT 6FAN2 Flacon 250 ml 8 uncii cu gură lată - Pachet De 12 | AE8RNZ 6FAN2250 ml / 8 oz.61mm131mmLarg43-415 mm€74.28
VINDATOR APROBAT 6FAN3 Flacon 500 ml 16 uncii cu gură largă - Pachet De 12 | AE8RPA 6FAN3500 ml / 16 oz.73mm168mmLarg53-415 mm€113.69
Furnizor APROBAT 6FAR3 Flacon 15 ml 0.5 uncii cu gură îngustă - Pachet de 12 | AE8RPX 6FAR315 ml / 0.5 oz.25mm60mmÎngust20-415 mm€22.36
VINDATOR APROBAT 6FAR4 Flacon 30 ml 1 uncie cu gură îngustă - Pachet De 12 | AE8RPY 6FAR430 ml / 1 oz.36.5mm62mmÎngust20-415 mm€25.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAR7 Flacon 250 ml 8 uncii gură îngustă - pachet de 6
€37.20 /unitate