Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10015T Priză cu impact 1 inch Drive 15/16 inch 12 puncte | AF7JHZ 21GT26

PROTO J10015T Priză de impact 1 inch Drive 15/16 inch 12 puncte

În stoc
Articol: AF7JHZ Model: J10015TCrucea Ref: 21GT26
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
€92.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2.437 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10018SS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/8 inch 4 Pt | AA2DKQ 10E393 J10018SSOxid negru4Pătrat2.5 "1.125 "€90.97
PROTO J10024SS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 4 Pt | AA2DKR 10E394 J10024SSOxid negru4Pătrat2 13 / 16 "1.5 "€118.46
PROTO J10023S Priză cu impact 1 inch Drive 1-7/16 inch 8 Pt | AA2GMJ 10H793 J10023SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu2 13 / 16 "1.437 "€134.21
PROTO J10024S Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 8 Pt | AA2GMK 10H794 J10024SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu2 13 / 16 "1.5 "€114.26
PROTO J10026S Priză cu impact 1 inch Drive 1-5/8 inch 8 Pt | AA2GML 10H795 J10026SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1.625 "€144.38
PROTO J10028S Priză cu impact 1 inch Drive 1-3/4 inch 8 Pt | AA2GMN 10H797 J10028SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1.75 "€183.47
PROTO J10029S Priză cu impact 1 inch Drive 1-13/16 inch 8 Pt | AA2GMP 10H798 J10029SUleiat - oxid negru8Pătrat dublu3.5 "1-13/16 "€200.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10015T Priză de impact 1 inch Drive 15/16 inch 12 puncte
€92.88 /unitate