Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10045L Priză cu impact 1 inch Drive 2-13/16 inch 6 Puncte | AF7JGP 21GR90

PROTO J10045L Priză de impact 1 inch Drive 2-13/16 inch 6 puncte

În stoc
Articol: AF7JGP Model: J10045LCrucea Ref: 21GR90
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
€574.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5"
SAE sau MetricSAE
Mărimea2-13/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6955
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10012L Priză cu impact 1 inch Drive 3/4 inch 6 puncte | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€74.42
PROTO J10013L Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 6 puncte | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€81.72
PROTO J10046L Priză cu impact 1 inch Drive 2-7/8 inch 6 puncte | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€641.82
PROTO J10047L Priză cu impact 1 inch Drive 2-15/16 inch 6 Puncte | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15/16 "€679.98
PROTO J10048L Priză cu impact 1 inch Drive 3 inch 6 puncte | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€732.46
PROTO J10050L Priză cu impact 1 inch Drive 3-1/8 inch 6 puncte | AF7JGU 21GR94 J10050L5.5 "3.125 "€826.24
PROTO J10052L Priză cu impact 1 inch Drive 3-1/4 inch 6 puncte | AF7JGV 21GR95 J10052L5.625 "3.25 "€904.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10045L Priză de impact 1 inch Drive 2-13/16 inch 6 puncte
€574.07 /unitate