Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1191M-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 7mm x 8mm 6 puncte | AG4LLC 34GP57

PROTO J1191M-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 7 mm x 8 mm 6 puncte

În stoc
Articol: AG4LLC Model: J1191M-A-TTCrucea Ref: 34GP57
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
€58.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului7 x 8mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing20 grade
Numărul de dinți cu angrenaj18
Număr de puncte6
Compensa0 grade
Lungime totală4.5 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea7 8 mm x mm
Tether capabilTether gata
Stil cheieCapăt dublu, reversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204110030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1191M-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 7 mm x 8 mm 6 puncte
€58.29 /unitate