Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1197M Cheie cu cutie cu clichet 19 x 21 mm Spline | AA8XFK 1ANF0

PROTO J1197M Cheie cu clichet 19 x 21 mm Spline

În stoc
Articol: AA8XFK Model: J1197MCrucea Ref: 1ANF0
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
€50.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului19 x 21mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală9"
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea19 x 21 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1196M Cheie cu cutie cu clichet 16 x 18 mm Spline | AA8XFG 1ANC9 J1196M8"16 x 18 mm€44.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1197M Cheie cu clichet 19 x 21 mm Spline
€50.67 /unitate