Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1196M Cheie cu cutie cu clichet 16 x 18 mm Spline | AA8XFG 1ANC9

PROTO J1196M Cheie cu clichet 16 x 18 mm Spline

În stoc
Element: AA8XFG Model: J1196MCrucea Ref: 1ANC9
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
€44.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului20 x 18mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8"
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea16 x 18 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieSpline, capăt dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1197M Cheie cu cutie cu clichet 19 x 21 mm Spline | AA8XFK 1ANF0 J1197M9"19 x 21 mm€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1196M Cheie cu clichet 16 x 18 mm Spline
€44.32 /unitate