Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perforator lung de aliniere PROTO J155/8S2, finisaj cu oxid negru, lungime de 16 inchi | AE8KCH 6DJV6

PROTO Poanson de aliniere lung J155/8S2, finisaj cu oxid negru, lungime de 16 inchi

În stoc
Articol: AE8KCH Model: J155 / 8S2Crucea Ref: 6DJV6
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
€48.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlinierea Punch
ConstrucţieOțel de scule întărit S2
Hex19 / 32 "
Lungime16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8203403000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru operațiuni de demolare în aplicații auto, prelucrarea metalelor, producție și service
    • Designul dintr-o singură bucată oferă rezistență și construcția din oțel S2 tratată termic asigură o funcționare durabilă
    • Conicitate inversă pentru prevenirea legăturii și capătul de lovire parabolic modificat pentru a minimiza formarea de ciuperci și ciobirea
    • Finisaj cu oxid negru pentru rezistență împotriva lichidelor abrazive și substanțelor chimice, în plus față de rezistența la abuz industrial dur

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J9638HB Poanson de aliniere alama 3/8 x 10 inch | AF2UBZ 6XVR8 J9638HBAlamă10 "3 / 8 "€125.37
PROTO J96716HB Poanson de aliniere alama 7/16 x 14 inch | AF2UCA 6XVR9 J96716HBAlamă14 "7 / 16 "€153.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Poanson de aliniere lung J155/8S2, finisaj cu oxid negru, lungime de 16 inchi
€48.36 /unitate