Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2166 Pivot Head Pry Bar Black 16 inch Lungime | AH9LKV 40JD68

PROTO J2166 Pivot Head Pry Bar Black 16 inch Lungime

În stoc
Articol: AH9LKV Model: J2166Ref încrucișat: 40JD68 / 40JD69
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
€161.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBară cu cap pivotant
CuloriNegru
Diametru5 / 8 "
MaterialOțel aliat
Lungime totală16 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2166 Pivot Head Pry Bar Black 16 inch Lungime
€161.91 /unitate