Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J286LNXL Clește de blocare cu vârf lung 6 in | AD7FJY 4EAA2

PROTO J286LNXL Clește de blocare cu vârf lung de 6 inchi

În stoc
Articol: AD7FJY Model: J286LNXLCrucea Ref: 4EAA2
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
€56.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
ConstrucţieOțel aliat tratat termic
finalizareaEpoxi negru
MânerMicro aliaj din oțel
Tip mânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului2.187 "
Lungimea maxilarului2"
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Grosimea maxilarului5 / 16 "
Tipul maxilaruluiNas lung
Lățimea fălcii1 / 4 "
Lungime6"
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Mecanism cu șurubReglare blocare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipNas lung
Cleste de sarmaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204120000
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelTipTip mânerCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimeMaterialPreț
Clește pentru prindere cu caneluri PROTO J282XL Lungime 9-7/16 inchi negru | AA2FZR 10G668 J282XL-Simplu2-23/64 "1 25 / 32 "curb1 / 2 "9.437 "Oțel crom nichelat€83.44
PROTO J289LNXL Clește de blocare cu vârf lung 9 in | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLNas lungGripă simplă2.75 "2.5 "Nas lung3 / 8 "9"Aliaj de oțel€68.14
Clește de blocare PROTO J290XL curbat 7 in | AD7FKA 4EAA4 J290XLFălcile curbateGripă simplă1.625 "1.187 "Fălcile curbate3 / 8 "7"Aliaj de oțel€44.73
Clește de blocare PROTO J292XL curbat 10 in | AD7FKB 4EAA5 J292XLFălcile curbateGripă simplă2.375 "1.5 "Fălcile curbate3 / 8 "10 "Aliaj de oțel€52.82
Clește de blocare PROTO J292WRXL cu tăietor curbat 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLFălcile curbateGripă simplă2.375 "1.5 "Fălcile curbate1 / 2 "10 "Aliaj de oțel€42.80
Clește de blocare PROTO J293XL drept 10 in | AD7FKD 4EAA7 J293XLDreptGripă simplă2.375 "1 2 / 3 "Falsul drept5 / 8 "10 "Aliaj de oțel€51.34
Clește de blocare PROTO J293WRXL cu tăietor curbat 5 in | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLFălcile curbateGripă simplă1.187 "7 / 8 "Fălcile curbate3 / 8 "5"Aliaj de oțel€43.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J286LNXL Clește de blocare cu vârf lung de 6 inchi
€56.97 /unitate