Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3000N Set chei cu cap deschis 15 grade 3/8-7/8 5 buc | AA8WDU 1AKR6

PROTO J3000N Set chei cu cap deschis 15 grade 3/8-7/8 5 buc

În stoc
Element: AA8WDU Model: J3000NCrucea Ref: 1AKR6
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
€144.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați5
Gama de lungimi5-3/4 To 10-1/8"
SAE sau MetricSAE
Chei incluse3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J30000P-M Set chei cu cap deschis 15 grade 10-23 mm 5 buc | AA7DVC 15V185 J30000P-Mmetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€67.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3000N Set chei cu cap deschis 15 grade 3/8-7/8 5 buc
€144.29 /unitate