Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J30000P-M Set chei cu cap deschis 15 grade 10-23 mm 5 buc | AA7DVC 15V185

PROTO J30000P-M Set chei cu cap deschis 15 grade 10-23 mm 5 buc

În stoc
Element: AA7DVC Model: J30000P-MCrucea Ref: 15V185
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
€67.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați5
Gama de lungimi5-5/34, 7, 7-5/8, 8-7/8, 10-1/8"
SAE sau Metricmetric
Chei incluse10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8595
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J3000N Set chei cu cap deschis 15 grade 3/8-7/8 5 buc | AA8WDU 1AKR6 J3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "€144.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J30000P-M Set chei cu cap deschis 15 grade 10-23 mm 5 buc
€67.07 /unitate