Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3315 Cheie cu cap deschis, finisaj satinat, capete cu unghi de 15 și 75 de grade | AA8XHK 1ANN4

PROTO J3315 Cheie cu cap deschis, finisaj satinat, capete cu unghi de 15 și 75 de grade

În stoc
Articol: AA8XHK Model: J3315Crucea Ref: 1ANN4
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu unghi deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 și 75 de grade
Mărimea capului15 / 64 "x 15 / 64"
MaterialOţel
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 64 "x 15 / 64"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru slăbirea și strângerea piulițelor și șuruburilor
    • Designul compact al tijei și lungimea scurtă permit accesul în spații restrânse
    • Capetele la unghiuri de 15 și 75 de grade oferă patru unghiuri de rotire diferite pentru un acces mai bun în spațiile de lucru înguste
    • Mâner rezistent la alunecare

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3314 Cheie cu cap deschis 7/32 x 7/32 inch 15/75 grade | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€18.89
PROTO J3316 Cheie cu cap deschis 1/4 x 1/4 inch 15/75 grade | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€18.71
PROTO J3318 Cheie cu cap deschis 9/32 x 9/32 inch 15/75 grade | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€18.94
PROTO J3322 Cheie cu cap deschis 11/32 x 11/32 15/75 grade | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€18.38
PROTO J3324 Cheie cu cap deschis 3/8 x 3/8 inch 15/75 grade 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€18.49
PROTO J3328 Cheie cu cap deschis 7/16 x 7/16 inch 15/75 grade | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€19.71
PROTO J3332 Cheie cu cap deschis 1/2 x 1/2 inch 15/75 grade | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€20.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3315 Cheie cu cap deschis, finisaj satinat, capete cu unghi de 15 și 75 de grade
€18.05 /unitate