Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3713M Cheie cu piuliță evazată 7-9/16 inchi lungime metrică | AA8XLE 1ANX7

PROTO J3713M Cheie pentru piuliță evazată 7-9/16 inch lungime metrică

În stoc
Element: AA8XLE Model: J3713MCrucea Ref: 1ANX7
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
€46.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaSatin
Mărimea capului13mm x 14mm
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală7 9 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea13 x 14 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3707M Cheie cu piuliță evazată 5-11/16 inchi lungime metrică | AA8XLB 1ANX4 J3707MSatin65 11 / 16 "7 x 8mm€41.32
PROTO J3709M cheie cu piuliță evazată metrică 6-5/16 inchi lungime | AA8XLC 1ANX5 J3709MSatin66 5 / 16 "9 x 11 mm€40.72
PROTO J3710M Cheie cu piuliță evazată 6-15/16 inchi lungime metrică | AA8XLD 1ANX6 J3710MSatin66 15 / 16 "10 x 12mm€48.64
PROTO J3715M cheie cu piuliță evazată 8 inchi lungime metrică | AA8XLF 1ANX8 J3715MSatin68"15 x 17 mm€53.36
PROTO J3716M cheie cu piuliță evazată metrică 8-13/16 inchi lungime | AA8XLG 1ANX9 J3716MSatin68 13 / 16 "16 x 18 mm€56.30
PROTO J3719M Cheie pentru piuliță evazată 9-7/16 inchi lungime metrică | AA8XRF 1APC0 J3719MSatin69.437 "19 x 21 mm€54.55
PROTO J3707MT cheie cu piuliță evazată metrică 5-11/16 inchi lungime | AE3RDW 5F346 J3707MTSatin125 11 / 16 "7 x 8mm€39.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3713M Cheie pentru piuliță evazată 7-9/16 inch lungime metrică
€46.89 /unitate