Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3751T Cheie cu piuliță evazată Sae 5-11/16 inch Lungime | AA7DVD 15V186

PROTO J3751T Cheie cu piuliță evazată Sae 5-11/16 inch Lungime

În stoc
Element: AA7DVD Model: J3751TCrucea Ref: 15V186
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
€35.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaChrome
Mărimea capului3 / 8 "
MaterialOţel
Număr de puncte12
Lungime totală5 11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3764 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-1/4 inch lungime satin | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "€37.59
PROTO J3768 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-1/2 inch lungime satin | AA8XKZ 1ANX2 J3768Satin67.5 "1/2 x 9/16 "€45.18
PROTO J3772 Cheie cu piuliță evazată Sae 8-3/4 inch Lungime | AA8XLA 1ANX3 J3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "€51.55
PROTO J3776H Cheie cu piuliță evazată 3/4 x 7/8 inch | AF6NPF 19ZC55 J3776H.Chrome-9"3/4 x 7/8 "€62.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3751T Cheie cu piuliță evazată Sae 5-11/16 inch Lungime
€35.77 /unitate