Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3768 Cheie cu piuliță evazată Sae 7-1/2 inch lungime satin | AA8XKZ 1ANX2

PROTO J3768 Cheie pentru piuliță evazată Sae 7-1/2 inch lungime satin

În stoc
Articol: AA8XKZ Model: J3768Crucea Ref: 1ANX2
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
€45.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piulițe flare
finalizareaSatin
Mărimea capului1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialOţel
Număr de puncte6
Lungime totală7.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/2 x 9/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J3751T Cheie cu piuliță evazată Sae 5-11/16 inch Lungime | AA7DVD 15V186 J3751TChrome125 11 / 16 "3 / 8 "€35.77
PROTO J3764 Cheie cu piuliță evazată Sae 6-1/4 inch lungime satin | AA8XKY 1ANX1 J3764Satin66.25 "3/8 x 7/16 "€37.59
PROTO J3772 Cheie cu piuliță evazată Sae 8-3/4 inch Lungime | AA8XLA 1ANX3 J3772Satin68.75 "5/8 x 11/16 "€51.55
PROTO J3776H Cheie cu piuliță evazată 3/4 x 7/8 inch | AF6NPF 19ZC55 J3776H.Chrome-9"3/4 x 7/8 "€62.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3768 Cheie pentru piuliță evazată Sae 7-1/2 inch lungime satin
€45.18 /unitate