Set extractor lat PROTO J4292B, dimensiune șurub 3/4 X 10-1/4 inch | AD2LCH 3R732

PROTO J4292B Set extractor lat, dimensiune șurub 3/4 X 10-1/4 inch

În stoc
Element: AD2LCH Model: J4292BRef. cruce: 3R732 / 3R731

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,922.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de extragere largă
Capacitate10 tonuri.
Jaw Reach12 In.
Răspândirea maxilarului11 "
Stilul maxilaruluiRază dublă, șurub cu cap, lung îngust
Număr de fălci9
Dimensiunea șurubului3/4 X 10 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de extractoare late Proto J4292B, ideal pentru îndepărtarea în siguranță a axelor și rulmenților din spate din vehicule
    • Pentru utilizare cu piese mari cu potriviri grele prin presare
    • Include un șurub de forțare (1Q590), vârf detașabil, brațe transversale cu 2 și 3 căi, ansamblu reglabil bloc de fălci, clemă cu arc pentru fălci, separator de rulment (capacitate de 6 inchi), șurub cu cap (2-15/16 inch), lung și îngust falcă (7-3/16 inch) și o carcasă din plastic turnată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4292B Set extractor lat, dimensiune șurub 3/4 X 10-1/4 inch
€1,922.23 /unitate