Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J46414-TT Cheie hexagonală gata Tether T 7/32 inch | AF8AKT 24AK78

PROTO J46414-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 7/32 inch

În stoc
Articol: AF8AKT Model: J46414-TTCrucea Ref: 24AK78
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
€47.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală Tether Ready
Lungimea brațului6"
Materialul lameiOţel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaRoșu
mâner Lungime3"
Manipulați materialulPVC
Tip mânerGrip de pernă
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilTether gata
Dimensiunea sfaturilor7 / 32 "
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareamâner LungimeSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J46508-TT Cheie hexagonală T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTAlbastru3"metric2mm€22.05
PROTO J46405-TT Cheie hexagonală T 5/64 inch gata de prindere | AF8AKL 24AK71 J46405-TTRoșu3"SAE5 / 64 "€36.51
PROTO J46406-TT Cheie hexagonală T 3/32 inch gata de prindere | AF8AKM 24AK72 J46406-TTRoșu3"SAE3 / 32 "€38.26
PROTO J46408-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 1/8 inch | AF8AKN 24AK74 J46408-TTRoșu3"SAE1 / 8 "€42.35
PROTO J46409-TT Cheie hexagonală T 9/64 inch gata de prindere | AF8AKP 24AK75 J46409-TTRoșu3"SAE9 / 64 "€46.66
PROTO J46410-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 5/32 inch | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTRoșu3"SAE5 / 32 "€43.34
PROTO J46412-TT Cheie hexagonală gata de prindere T 3/16 inch | AF8AKR 24AK77 J46412-TTRoșu3"SAE3 / 16 "€47.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J46414-TT Cheie hexagonală gata de atașare T 7/32 inch
€47.81 /unitate