BALDOR MOTOR Motoare agricole Super-E, trifazate


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: TEFC , Clasa de izolare: F , Tip de montare: Mount Mount , Evaluare: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
FDEM3615T
-----18.05 "3 tel-€1,855.00
A
FDEM3611T
-----16.55 "3 tel-€1,698.51
A
FDEM2334T
-----23.66 "3 tel-€5,601.54
A
FDEM4104T
-----27.76 "3 tel-€8,667.31
A
FDEM3558T
-----13.31 "3 tel-€1,532.89
A
FDEM4103T
-----27.76 "3 tel-€7,321.76
A
FDEM3714T
-----20.52 "3 tel-€3,007.51
A
FDEM4110T
-----30.28 "3 tel-€11,401.85
A
FDEM3710T
-----19.02 "3 tel-€2,669.41
A
FDEM3558
-----13.23 "3 tel-€1,488.34
A
FDEM2333T
-----23.66 "3 tel-€4,634.08
A
FDEM2394T
0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 CP23.66 "387€5,055.56
A
FDEM4106T
0936M50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT220.000 CP23.66 "389€5,543.28
A
FDEM4107T
0946M62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT225.000 CP24.71 "387€7,225.81
A
FDEM4108T
0950M74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT230.000 CP24.71 "389€8,567.94
A
FDEM4109T
1240M100.0 A @ 208 V 92.0 A @ 230 V 46.0 A @ 460 V230 LB-FT240.000 CP28.78 "388€11,803.91
A
FDEM4114T
1252M122.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V292 LB-FT250.000 CP28.78 "390€12,895.88
A
FDEM4115T
1272M128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FT450.000 CP30.28 "385€12,440.14
A
FDEM3546T
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 CP12.31 "371€1,439.22
A
FDEM3546
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 CP12.23 "371€1,419.80
A
FDEM3554T
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.31 "372€1,480.35
A
FDEM3554
3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.23 "372€1,451.78
A
FDEM3610T
3540M7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V20.5 LB-FT23.000 CP16.52 "392€1,760.19
A
FDEM3613T
3630M11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT25.000 CP16.55 "391€1,971.51
A
FDEM3711T
3728M24.9 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 V45.7 LB-FT210.000 CP17.89 "387€2,983.53
A
FDEM3709T
3728M19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V40.4 LB-FT27.500 CP17.89 "384€2,943.55
A
FDEM4314T
A3662M135.0 A @ 230 V 67.8 A @ 460 V-460.000 CP33.48 "387€17,862.34
A
FDEM4316T
A36068M169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V-475.000 CP33.48 "387€20,825.33
A
FDEM4400T
A40064M224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V-4100.000 CP38.04 "387€25,926.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?