FPE Întrerupătoare de carcasă turnate din seria NJJ


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: NJJ , Număr de poli: 3 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
NJJ232200
200A€3,659.71
RFQ
A
NJJ232225
225A€3,659.71
RFQ
A
NJJ232300
300A-
RFQ
A
NJJ232350
350A-
RFQ
A
NJJ232400
400A€4,336.79
RFQ
A
NJJ232500
500A€5,763.46
RFQ
A
NJJ232600
600A€5,401.81
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria NJJ

Întreruptoarele din seria FPE NJJ sunt proiectate pentru a oferi protecție a circuitelor împotriva daunelor cauzate de supraîncărcarea curentului și aparițiile de scurtcircuit. Aceste dispozitive dispun de o unitate de declanșare termomagnetică care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru instalarea ușoară în spații înguste. Acestea pot gestiona curent nominal de până la 600 A la o capacitate maximă de întrerupere de 30 kA la 480 V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?