BALDOR MOTOR FDEM4104T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, 286T Frame | AJ6VJH

BALDOR MOTOR FDEM4104T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, trifazic, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6VJH Model: FDEM4104T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,667.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Eficiență93.60%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei286T
Amplificatori de încărcare completă76/38
HP30 CP
Clasa de izolareF
Tip montareMount Mount
Lungime totală27.76 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate425 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1800 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR FDEM2333T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 tel-€4,634.08
MOTOR BALDOR FDEM2334T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 tel-€5,601.55
MOTOR BALDOR FDEM2394T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 CP23.66 "387€5,055.55
MOTOR BALDOR FDEM3546 Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, 56 Cadru | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 CP12.23 "371€1,419.80
MOTOR BALDOR FDEM3546T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143T | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 CP12.31 "371€1,439.22
MOTOR BALDOR FDEM3554 Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, 56 cadru | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.23 "372€1,451.78
MOTOR BALDOR FDEM3554T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145T | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.31 "372€1,480.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM4104T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 30 CP, trifazic, cadru 3T
€8,667.31 /unitate