MOTOR BALDOR FDEM3613T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184T | AJ6VJA

BALDOR MOTOR FDEM3613T Motor pentru serviciu agricol, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Element: AJ6VJA Model: FDEM3613T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,971.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Ambiant (C)40 ° C
amperi11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere33.7 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 5.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3630M
Număr de poli2
producție5.000 CP
Lungime totală16.55 "
Fază3
Factor de putere91
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 88.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 23.5 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 57.2 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 72 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 88 grade C

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR FDEM2333T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 tel-€4,634.08
MOTOR BALDOR FDEM2334T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 tel-€5,601.55
MOTOR BALDOR FDEM2394T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 CP23.66 "387€5,055.55
MOTOR BALDOR FDEM3546 Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, 56 Cadru | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 CP12.23 "371€1,419.80
MOTOR BALDOR FDEM3546T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143T | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 CP12.31 "371€1,439.22
MOTOR BALDOR FDEM3554 Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, 56 cadru | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.23 "372€1,451.78
MOTOR BALDOR FDEM3554T Motor pentru sarcini agricole, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145T | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 CP13.31 "372€1,480.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3613T Motor pentru serviciu agricol, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€1,971.50 /unitate