Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J48332 Poanson pentru știft de antrenare 3/32 x 4 1/2 in | AB3ACW 1Q745

PROTO J48332 Poanson pentru știft de antrenare 3/32 x 4 1/2 in

În stoc
Element: AB3ACW Model: J48332Crucea Ref: 1Q745
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
€13.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrive Pin Punch
Amenajări1 piese
Hex1 / 4 "
Lungime4.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriHexArticolLungimeTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J48014 Poanson pentru știfturi de antrenare 1/4 x 5 3/4 in | AB3ACN 1Q738 J480141 piese7 / 16 "Drive Pin Punch5.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "€18.90
PROTO J48014L Știft de antrenare lung 1/4 x 8 in | AB3ACP 1Q739 J48014L1 piese1 / 2 "Drive Pin Punch8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "€24.35
PROTO J48018 știft de antrenare cu perforare 1/8 in | AB3ACQ 1Q740 J480181 piese5 / 16 "Drive Pin Punch4.75 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 8 "€14.42
PROTO J48038 Știft de antrenare cu perforare 3/8 in | AB3ACR 1Q741 J480381 piese5 / 8 "Drive Pin Punch6.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "€24.45
PROTO J48116 Poanson pentru știfturi de antrenare 1/16 x 4 1/8 in | AB3ACT 1Q742 J481161 piese1 / 4 "Drive Pin Punch4.125 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 16 "€13.06
PROTO J48316 Poanson pentru știfturi de antrenare 3/16 x 5 1/4 in | AB3ACU 1Q743 J483161 piese3 / 8 "Drive Pin Punch5.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 16 "€16.43
PROTO J48516 Poanson pentru știfturi de antrenare 5/16 x 6 3/8 in | AB3ACX 1Q746 J485161 piese1 / 2 "Drive Pin Punch6.375 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 16 "€20.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J48332 Poanson pentru știft de antrenare 3/32 x 4 1/2 in
€13.16 /unitate