Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J49007 Set de poanson pentru știft, capăt de lovire parabolic modificat, husă pentru scule | AB3ADD 1Q754

PROTO J49007 Set de poanson pentru știfturi, capăt de lovire parabolic modificat, husă pentru scule

În stoc
Element: AB3ADD Model: J49007Crucea Ref: 1Q754

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€113.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare cu pini de rulare
Lungime3-3/4, 4-1/4, 4-3/4, 5-1/4, 5-7/16, 5-7/8, 6-7/16"
MaterialS2 Oțel
Număr de bucați7
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipSet de design din 1 bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de ștanțare cu știfturi din 7 piese, conceput pentru ștanțarea pieselor în aplicații de prelucrare a metalelor, auto și producție
    • Conicitatea inversă previne legarea și construcția din oțel S2 tratat termic oferă rezistență și durabilitate ridicate
    • Capăt de lovire parabolic modificat pentru prevenirea ciobirii și apariția ciupercilor și finisaj cu oxid negru pentru a rezista la abuzuri industriale dure
    • Geantă de rulare ușoară pentru scule, pentru depozitare și portabilitate sigure

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
PROTO J49007S2 Set de poansonuri S2 1/16-1/4 inch 7 buc | AE8KEA 6DJZ6 J49007S23 3/4 "până la 6 7/16"Oțel de scule întărit S2€107.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49007 Set de poanson pentru știfturi, capăt de lovire parabolic modificat, husă pentru scule
€113.14 /unitate