Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4961 Piese set chei Torx 10 T7 | AH9KDF 3R791

PROTO J4961 Piese set chei Torx 10 T7

În stoc
Articol: AH9KDF Model: J4961Crucea Ref: 3R791

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€102.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei Torx
Lungimea brațului2.3 "până la 5.2"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareTorx (R)
Număr de bucați10
ModelaL
Codul mărimiiT7
Mărimi incluseT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, TXNUMX
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiManipulați materialulTip mânerTipul de măsurareNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț
PROTO J4979TXCG Set chei Torx T9 - T40 Rabatabil | AE6KJK 5TH10 J4979TXCG3"PlasticPliabilTorx8T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€30.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4961 Piese set chei Torx 10 T7
€102.40 /unitate