Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4969-TT Piese set chei hexagonale 6 M2 | AH2AUF 24AK82

PROTO J4969-TT Piese set chei hexagonale 6 M2

În stoc
Articol: AH2AUF Model: J4969-TTCrucea Ref: 24AK82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€316.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului6"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerErgonomic
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați6
ModelaT
Codul mărimiiM2
Mărimi incluse2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelTipul de măsurareNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
PROTO J4968-TT Piese set chei hexagonale 11 S15 | AH2AUD 24AK70 J4968-TTSAE115/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"€562.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4969-TT Piese set chei hexagonale 6 M2
€316.14 /unitate