Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J49901/4-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 1/4 inch | AF8AGG 24AJ42

PROTO J49901/4-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 1/4 inch

În stoc
Element: AF8AGG Model: J49901 / 4-TTCrucea Ref: 24AJ42
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
€55.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclul Tether Ready
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncteNA
Tip de ieșireSoclu pentru biți - Hex
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5210-TT Priză Tether Ready 3/8 dr 5/16 Standard în 12 puncte | AB7UFW 24AH49 J5210-TTChromeOţel12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Standard€41.30
PROTO J5208-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 1/4 inch 12 point | AF8ACH 24AH48 J5208-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard€42.28
PROTO J5212-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 point | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Standard€43.81
PROTO J5214-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 7/16 inch 12 point | AF8ACK 24AH51 J5214-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Standard€42.42
PROTO J5216-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 point | AF8ACL 24AH52 J5216-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1.125 "1 / 2 "Standard€41.66
PROTO J5218-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 9/16 inch 12 point | AF8ACM 24AH53 J5218-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1.125 "9 / 16 "Standard€43.80
PROTO J5220-TT Priză Tether Ready Drive 3/8 inch 5/8 inch 12 point | AF8ACN 24AH54 J5220-TTPoloneză completăAliaj de oțel12Hex1.125 "5 / 8 "Standard€44.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49901/4-TT Priză Tether Ready 3/8 inch Drive 1/4 inch
€55.45 /unitate