Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J49901/8XL Cuțit dublu extra lung 3/8 Dr 1/8 inch hexagonal | AA8WHP 1AL73

PROTO J49901/8XL Cuțit dublu extra lung 3/8 Dr 1/8 inch Hex

În stoc
Articol: AA8WHP Model: J49901 / 8XLCrucea Ref: 1AL73
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
€24.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de soclu extra lung
Lungimea bitului5"
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
Lungimea inserției5"
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală6.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J4990-4MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 4mm Hex | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "metric4mm4mm€31.73
PROTO J4990-5MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 5mm Hex | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "metric5"5mm€31.24
PROTO J4990-6MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 6mm Hex | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "metric66mm€31.64
PROTO J4990-7MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 7mm Hex | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "metric7mm7mm€33.34
PROTO J4990-8MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 8mm Hex | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "metric88mm€34.01
PROTO J4990-10MXL Cuțit dublu extra lung 3/8 Drive 10mm Hex | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "metric1010mm€36.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49901/8XL Cuțit dublu extra lung 3/8 Dr 1/8 inch Hex
€24.79 /unitate