Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4996 Set chei hexagonale cu cap rotund, 9 buc, dimensiune hexagonală de 2.5 mm, metrică | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 Set chei hexagonale cu cap rotund, 9 buc, dimensiune hexagonală de 2.5 mm, metrică

În stoc
Element: AB3ADV Model: J4996Crucea Ref: 1Q808

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€37.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului3 "până la 7.75"
Tip brațLung
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați9
Codul mărimiiM7
Mărimi incluse1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de chei hexagonale PROTO J4996 este conceput pentru fixarea șuruburilor în mașini auto, industriale și echipamente științifice.

Caracteristici:

  • Setul de chei hexagonale cu cap rotund J4996 PROTO vine cu un mâner în formă de L pentru o prindere confortabilă.
  • Are o construcție din oțel aliat pentru a oferi durabilitate pe termen lung și rezistență ridicată la tracțiune.
  • Sculele au finisaj cu oxid negru pentru o protecție completă împotriva lichidelor abrazive, a substanțelor chimice și a mediilor industriale dure.
  • Acest set are un capăt sferic pentru slăbirea/strângerea șuruburilor în spații greu accesibile, la unghiuri de până la 25 de grade.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețineți o cheie hexagonală?

A.

  • Protejați cheia de formarea ruginii.
  • A se pastra intr-un loc uscat si curat.
  • Ștergeți și lubrifiați după fiecare utilizare.

Î. Câte piese sunt disponibile în acest pachet?

A. Acest set de chei conține 9 unități.

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațTipul de măsurareNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
PROTO J4995 Set chei hexagonale cu cap rotund, 13 piese, unitate de măsurare fracționată | AD9DXY 4R615 J49952.3 "până la 7"Pantaloni scurțiSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€51.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4996 Set chei hexagonale cu cap rotund, 9 buc, dimensiune hexagonală de 2.5 mm, metrică
€37.32 /unitate