Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4995 Set chei hexagonale cu cap rotund, 13 piese, unitate de măsurare fracționată | AD9DXY 4R615

PROTO J4995 Set chei hexagonale cu cap rotund de 13 piese, unitate de măsurare fracționată

În stoc
Element: AD9DXY Model: J4995Crucea Ref: 4R615

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale cu capăt de bilă
Lungimea brațului2.3 "până la 7"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați13
Codul mărimiiS17
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set chei hexagonale cu cap rotund Proto J4995 pentru operațiuni de fixare cu șuruburi în aplicații de producție, mașini industriale și producție
    • Construcția din oțel aliat oferă rezistență și durabilitate ridicate, iar mânerul în formă de L oferă aderență și sprijin complet
    • Finisajul cu oxid negru oferă protecție completă împotriva lichidelor abrazive, a substanțelor chimice și a mediului industrial dur

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTip brațTipul de măsurareNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
PROTO J4996 Set chei hexagonale cu cap rotund, 9 buc, dimensiune hexagonală de 2.5 mm, metrică | AB3ADV 1Q808 J49963 "până la 7.75"Lungmetric91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€37.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4995 Set chei hexagonale cu cap rotund de 13 piese, unitate de măsurare fracționată
€51.69 /unitate