Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J52110H Set de biți hexagonal, 1/8 inch până la 9/16 inch dimensiune vârf, tip vârf hexagonal, 1 5/8 inch, 1 7/8 inch, 2 inch lungime inserție | CH6PUH 60MK80

PROTO J52110H Hex Bit Set, 1/8 Inch To 9/16 Inch Tip Size, Tip Style Hex, 1 5/8 Inch, 1 7/8 Inch, 2 Inch Insert Length

În stoc
Articol: CH6PUH Model: J52110HCrucea Ref: 60MK80
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
€331.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți
Dimensiunea containerului10 "x 8" x 1 5/8 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității3/8 ", 1/2"
finalizareaChrome
Introduceți lungimea1 5/8", 1 7/8", 2"
IzolatNu
MaterialOţel
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați10
Lungime totală2 23/32", 3 5/8", 4"
Dimensiunea sfaturilor1/8 "la 9/16"
Sfat stilHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTipul de măsurareLungime totalăDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J52110HIM Set de biți hexagonal, 1/8 inch până la 5/8 inch dimensiune vârf, tip vârf hexagonal, 2 23/32 inch, 3 5/8 inch, 4 inch lungime | CH6PUJ 60MK87 J52110HIMOxid negruSAE2 23/32", 3 5/8", 4"1/8 "la 5/8"€313.18
Set de biți hexagonal PROTO J52210H, dimensiune vârf de 1/8 inch până la 5/8 inch, 4 mm până la 17 mm, tip vârf hexagonal | CH6PUQ 60MK81 J52210H.Chromemetric2 23/32", 3 1/4", 4"-€341.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J52110H Hex Bit Set, 1/8 Inch To 9/16 Inch Tip Size, Tip Style Hex, 1 5/8 Inch, 1 7/8 Inch, 2 Inch Insert Length
€331.01 /unitate