Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5216B Priză 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 puncte Standard | AA8VXH 1AK22

PROTO J5216B Priză 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 puncte standard

În stoc
Articol: AA8VXH Model: J5216BCrucea Ref: 1AK22
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
€11.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.125 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5232B Priză 3/8 inch Drive 1 inch 12 puncte Standard | AA8LVG 19C468 J5232BOxid negru12Hex1 13 / 16 "1"Standard€18.90
PROTO J5208B Priză 3/8 inch Drive 1/4 inch 12 puncte Standard | AA8LVJ 19C470 J5208BOxid negru12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard€10.47
PROTO J5026B Priză 3/8 inch Drive 13/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LVR 19C477 J5026BChrome12Hex2.75 "13 / 16 "adâncime€23.51
PROTO J5030B Priză 3/8 inch Drive 15/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LVY 19C483 J5030BChrome12Hex2.75 "15 / 16 "adâncime€29.56
PROTO J5016DPL Priză 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 puncte adâncime | AA8LWU 19C503 J5016DPLChrome12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "adâncime€124.71
PROTO J5012DPL Priză 3/8 inch Drive 3/8 inch 12 puncte adâncime | AA8LWV 19C504 J5012DPLChrome12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "adâncime€123.20
PROTO J5020DPL Priză 3/8 inch Drive 5/8 inch 12 puncte adâncime | AA8LWW 19C505 J5020DPLChrome12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "adâncime€113.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5216B Priză 3/8 inch Drive 1/2 inch 12 puncte standard
€11.85 /unitate