Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5324-TT Priză gata Tether 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 puncte | AF8AFR 24AJ28

PROTO J5324-TT Priză gata Tether 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 puncte

În stoc
Post: AF8AFR Model: J5324-TTCrucea Ref: 24AJ28
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
€59.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclul Tether Ready
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaPoloneză completă
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3 / 4 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5412-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 3/8 inch 12 point | AF8AEP 24AJ02 J5412-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Standard€45.23
PROTO J5414-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 7/16 inch | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Standard€45.70
PROTO J5416-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 point | AF8AER 24AJ04 J5416-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Standard€45.53
PROTO J5418-TT Priză gata Tether 1/2 inch Drive 9/16 inch | AF8AET 24AJ05 J5418-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1.5 "9 / 16 "Standard€45.70
PROTO J5420-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 5/8 inch Standard | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1.5 "5 / 8 "Standard€47.04
PROTO J5422-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 11/16 inch | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1.5 "11 / 16 "Standard€47.71
PROTO J5424-TT Priză Tether Ready 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 point | AF8AEW 24AJ08 J5424-TTPoloneză completăSoclul Tether Ready12Hex1.5 "3 / 4 "Standard€49.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5324-TT Priză gata Tether 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 puncte
€59.82 /unitate