Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5454F Clichet cu cap rotund, 1/2 inch | AF6GWX 19C370

PROTO J5454F Clichet cu cap rotund, 1/2 inch

În stoc
Articol: AF6GWX Model: J5454FCrucea Ref: 19C370
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
€173.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc.
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiRundă
MaterialAliaj de oțel
Min. Arc Swing5.00
Numărul de dinți cu angrenaj72
Lungime totală15 "
Trusă pentru reparațiiMfr. Nr. J5452FRK
InversareaFără inversare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204200000

Detalii produs:

    • Clichet cu mâner lung conceput pentru utilizarea cu prize de impact pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în operațiuni de service auto, prelucrarea metalelor și întreținere și reparații
    • Dispune de un mecanism de clichet cu cap rotund și un arc de balansare strâns de 5 grade pentru ușurință în utilizare și acces la elementele de fixare în spații restrânse
    • Mâner de prindere zimțat pentru minimizarea alunecării și un finisaj complet de lustruire pentru rezistență la abraziune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5454F Clichet cu cap rotund, 1/2 inch
€173.70 /unitate