PROTO J555041-10BL Dulap cu rulou albastru, 41 inch H x 50 W x 25-1/4 inch D, Nr. sertare 10 | CD2HKT 48UZ80

PROTO J555041-10BL Dulap cu rulou albastru, 41 inchi înălțime x 50 inchi lățime x 25-1/4 inchi în adâncime, număr de sertare 10

În stoc
Articol: CD2HKT Model: J555041-10BLCrucea Ref: 48UZ80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,597.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
Tip rotor(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant
Materialul roții rotativeNylon umplut cu sticlă
CuloriAlbastru
Adâncime25.25 "
Capacitatea sertarului250 lb.
Culoarea sertaruluiAlbastru
Diapozitive cu sertareRulment cu bile, extensie completă
Evaluarea taxeiIndustrial Premium
finalizareaLuciu
EcartamentJos: 14, lateral: 16, sertare: 18
MânerePartea metalică ergonomică
Înălţime41 "
Rating de încărcare3600 lb.
Sistem de blocareÎncuietori rezistente cu chei tubulare
MaterialOţel
Numărul sertarelor10
Numărul de rafturi0
Capacitate de stocare23,105 cu. în.
Lăţime50 "
Materialul suprafeței de lucruOțel, vinil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216

Variante de produs

ProdusModelDiapozitive cu sertareDimensiunea rotoruluiTip rotorEvaluarea taxeifinalizareaEcartamentMânereÎnălţimePreț
PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 inch latime 20 inch adancime 43 inch inaltime rosu | AH6DYQ 35XP93 JUC3743-3SGBearing5 "x 1-1 / 4"(2) pivotant, (2) pivotant de blocareStandard DutyPudră acoperită18Aluminiu cu lățime completă43 "€4,652.74
PROTO J556646-12DB Dulap rulant negru, 46 inchi H x 66 inch l x 27 inch D, Nr. sertare 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciu / MatteJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică46 "€12,739.09
PROTO J555041-10SG Dulap roșu cu rulou, 41 inch H x 50 W x 25-1/4 inch D, Nr. sertare 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciu / MatteJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică41 "€7,597.65
PROTO J553441-8SG Dulap roșu cu rulou, 41 inchi înălțime x 34 inch l x 25-1/4 inchi D, nr de sertare 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciu / MatteJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică41 "€4,338.46
PROTO J553441-8DB Dulap rulant, 41 inch H x 34 inch L x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciu / MatteJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică41 "€4,809.18
PROTO J553441-7SG Dulap roșu cu rulou, 41 inchi înălțime x 34 inchi lățime x 25-1/4 inchi în adâncime, număr de sertare 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciu / MatteJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică41 "€4,190.12
PROTO J553441-7BL Dulap cu rulou albastru, 41 inch H x 34 inch L x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 7 | CD3FMW 48VA12 J553441-7BLRulment cu bile, extensie completă6 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotantIndustrial PremiumLuciuJos: 14, lateral: 16, sertare: 18Partea metalică ergonomică41 "€4,488.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J555041-10BL Dulap cu rulou albastru, 41 inchi înălțime x 50 inchi lățime x 25-1/4 inchi în adâncime, număr de sertare 10
€7,597.65 /unitate