Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5742 Priză 1 inch Drive 1-5/16 inch 12 puncte Standard | AA8XZJ 1AR34

PROTO J5742 Priză 1 inch Drive 1-5/16 inch 12 puncte standard

În stoc
Articol: AA8XZJ Model: J5742Crucea Ref: 1AR34
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
€69.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSatin
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 21 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5774 Priză 1 inch Drive 2-5/16 inch 12 puncte Standard | AA8LRC 19C394 J5774Chrome satinat3 17 / 64 "2-5/16 "€192.75
PROTO J5778 Priză 1 inch Drive 2-7/16 inch 12 puncte Standard | AA8LRD 19C395 J5778Chrome satinat3 13 / 32 "2.437 "€214.06
PROTO J5734 Priză 1 inch Drive 1-1/16 inch 12 puncte Standard | AA8XZE 1AR30 J5734Satin2.437 "1-1/16 "€66.10
PROTO J5736 Priză 1 inch Drive 1-1/8 inch 12 puncte Standard | AA8XZF 1AR31 J5736Satin2.437 "1.125 "€62.09
PROTO J5738 Priză 1 inch Drive 1-3/16 inch 12 puncte Standard | AA8XZG 1AR32 J5738Satin2.437 "1.187 "€64.07
PROTO J5740 Priză 1 inch Drive 1-1/4 inch 12 puncte Standard | AA8XZH 1AR33 J5740Satin2.5 "1.25 "€67.86
PROTO J5744 Priză 1 inch Drive 1-3/8 inch 12 puncte Standard | AA8XZK 1AR35 J5744Satin2 21 / 32 "1.375 "€71.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5742 Priză 1 inch Drive 1-5/16 inch 12 puncte standard
€69.47 /unitate