PROTO J6017B Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 3/4 inch, 120 ft-lb până la 600 ft-lb | CT8ETN 426F15

PROTO J6017B Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 3/4 inch, 120 ft-lb până la 600 ft-lb

În stoc
Articol: CT8ETN Model: J6017BCrucea Ref: 426F15

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,686.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.84
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PROTO J6015C Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, de la 30 ft-lb până la 150 ft-lb | CT8ETL 426F11 J6015C€399.60
PROTO J6013C Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, de la 50 ft-lb până la 250 ft-lb | CT8ETM 426F07 J6013C€436.45
PROTO J6005C Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 3/8 inchi, de la 16 ft-lb la 80 ft-lb | CT8ETP 426F01 J6005C€352.49
PROTO J6065C Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 3/8 inchi, 200 in-lb până la 1000 in-lb | CT8ETQ 426F24 J6065C€373.42
PROTO J6063C Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, 40 in-lb până la 200 in-lb | CT8EUQ 426F22 J6063C€351.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6017B Cheie dinamometrică micrometrică, dimensiunea antrenare de 3/4 inch, 120 ft-lb până la 600 ft-lb
€1,686.24 /unitate