PROTO J6023 Cheie dinamometrică, oțel, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, indicator sonor de clic | AB3AEL 1Q877

PROTO J6023 Cheie dinamometrică, oțel, dimensiunea de antrenare de 1 inch, indicator sonor de clic

În stoc
Element: AB3AEL Model: J6023Crucea Ref: 1Q877

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,711.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1"
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală69 "
Incrementări ale scalei primare5 ft.- lb.
Gama primară a scalei200 - 1000 ft.- lb.
RotațieCW / CCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru asigurarea unei strângeri precise și rapide pentru instalații sanitare și prelucrarea metalelor
    • Design subțire al capului pentru acces în spațiile de lucru înguste
    • Citirea cuplului calibrată cu o precizie de +/- 4% în sensul acelor de ceasornic și +/- 6% în sens invers acelor de ceasornic între 20% și 100% din întreaga scală
    • Vine ambalat într-o cutie metalică pentru depozitare ușoară și include un mâner prelungitor

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primareAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiIndicatori vizuali / sonoriDimensiunea unitățiiTip capMaterialPreț
PROTO J6025 Cheie dinamometrică, oțel, antrenare de 1 inch, lungime de 107-1/2 inchi | AA8YDP 1ARN7 J602510 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu400 - 2000 ft.- lb.Clic audibil1"FixedOţel€6,207.25
PROTO J6062CXCERT Cheie dinamometrică 1/4 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil1 / 4 "ClichetareOţel€462.27
PROTO J6064CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€463.33
PROTO J6066CXCERT Cheie dinamometrică cu antrenare 3/8 200-1000 inchi-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa200 la 1000 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€477.97
PROTO J6072CXCERT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 600-3000 in.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa600 la 3000 in.-lb.Da1 / 2 "ClichetareOţel€564.42
PROTO J6006CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa16 - 80 ft.- lb.Clic3 / 8 "ClichetareChrome vanadiu€478.23
PROTO J6008CXCERT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa16 - 80 ft.- lb.Clic audibil1 / 2 "ClichetareOţel€514.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6023 Cheie dinamometrică, oțel, dimensiunea de antrenare de 1 inch, indicator sonor de clic
€3,711.48 /unitate