PROTO J6025 Cheie dinamometrică, oțel, antrenare de 1 inch, lungime de 107-1/2 inchi | AA8YDP 1ARN7

PROTO J6025 Cheie dinamometrică, oțel, antrenare de 1 inch, lungime de 107-1/2 inci

În stoc
Element: AA8YDP Model: J6025Cruce Ref: 1ARN7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,464.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1"
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurarePicior-liră
Lungime totală107.5 "
Incrementări ale scalei primare10 ft.- lb.
Gama primară a scalei400 - 2000 ft.- lb.
RotațieCW / CCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.7175
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)115.32
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Utilizat în mod obișnuit pentru aplicarea cuplului fix la elementele de fixare, cum ar fi o piuliță sau un șurub
    • Dispune de un design subțire al capului pentru a ajunge în spațiile de lucru compacte
    • Echipat cu 2 mânere prelungitoare, fiecare de 43 inch lungime, pentru a menține setările de cuplu aplicate
    • Respectă standardele ASME B107.14M

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primareAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiIndicatori vizuali / sonoriDimensiunea unitățiiTip capMaterialPreț
PROTO J6023 Cheie dinamometrică, oțel, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, indicator sonor de clic | AB3AEL 1Q877 J60235 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu200 - 1000 ft.- lb.Clic audibil1"FixedOţel€3,768.46
PROTO J6062CXCERT Cheie dinamometrică 1/4 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil1 / 4 "ClichetareOţel€464.80
PROTO J6064CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€463.33
PROTO J6066CXCERT Cheie dinamometrică cu antrenare 3/8 200-1000 inchi-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa200 la 1000 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€477.97
PROTO J6072CXCERT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 600-3000 in.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa600 la 3000 in.-lb.Da1 / 2 "ClichetareOţel€564.42
PROTO J6006CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa16 - 80 ft.- lb.Clic3 / 8 "ClichetareChrome vanadiu€478.23
PROTO J6008CXCERT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa16 - 80 ft.- lb.Clic audibil1 / 2 "ClichetareOţel€514.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6025 Cheie dinamometrică, oțel, antrenare de 1 inch, lungime de 107-1/2 inci
€6,464.21 /unitate