Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60512 Torx Insert Bit #20 | AB3ACG 1Q725

PROTO J60512 Bit insert Torx #20

În stoc
Element: AB3ACG Model: J60512Crucea Ref: 1Q725
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
€4.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță
Stil BitTorx (R)
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PROTO J60508 Torx Insert Bit #10 | AB3ACE 1Q723 J60508Șurubelniță€4.37
PROTO J60514 Torx Insert Bit #25 | AB3ACH 1Q726 J60514Șurubelniță€4.38
PROTO J60516 Torx Insert Bit #27 | AB3ACJ 1Q727 J60516Inserarea cuplului€4.73
PROTO J60518 Torx Insert Bit #30 | AB3ACK 1Q728 J60518Șurubelniță€4.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60512 Bit insert Torx #20
€4.40 /unitate