Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță dinamometrică PROTO J6106A, construcție ușoară din aluminiu | AD8VZL 4NAH2

PROTO Șurubelniță dinamometrică J6106A, construcție ușoară din aluminiu

În stoc
Articol: AD8VZL Model: J6106ACruce Ref: 4NAH2
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
€632.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip Tipstriate
Tip mânerstriate
Material carcasăOţel
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală7.187 "
Incrementări ale scalei primare1 in.-lb.
Gama primară a scalei7 la 36 in.-lb.
Resetare tipFaceți clic pe
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Șurubelnița dinamometrică Proto J6106A de 1/4 inch este utilizată pentru fixarea șuruburilor în aplicații de construcții, prelucrarea lemnului și întreținere și reparații. Mânerul șurubelniței este rotit pentru a roti șurubul și odată ce nivelul de cuplu dorit este atins, unealta oprește rotația.

Caracteristici:

  • Șurubelnița dinamometrică Proto J6106A de 1/4 inch este echipată cu un inel de blocare cu autoblocare pozitivă pentru a preveni slăbirea elementelor de fixare din cauza vibrațiilor.
  • Vine cu un adaptor hexagonal de 1/4 inch pătrat la 1/4 inch pentru montarea șurubelniței cu biți de inserție.
  • Corpul șurubelniței are o scară marcată cu laser pentru o setare ușoară a cuplului.
  • Dispune în plus de un mecanism de eliberare automată a ambreiajului pentru a preveni strângerea excesivă a dispozitivului de fixare.

Standarde și aprobări:

  • ASME B.107-14

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de construcție a acestei șurubelnițe dinamometrice Proto J6106A?

A. Surubelnita dinamometrica Proto J6106A este fabricata din otel aliat pentru rezistenta la coroziune.

Î. Cum este special designul mânerului acestei șurubelnițe dinamometrice Proto J6106A?

A. Șurubelnița dinamometrică Proto J6106A are un mâner moletat pentru oboseala minimă a utilizatorului, aderență îmbunătățită și rezistență sporită.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Șurubelniță dinamometrică J6106A, construcție ușoară din aluminiu
€632.56 /unitate