Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6121F Cheie dinamometrică cu cadran 175 picioare-lb. 1/2 inch Dr | AA8YDW 1ARR1

PROTO J6121F Cheie dinamometrică cu cadran de 175 picioare-lb. 1/2 inch Dr

În stoc
Articol: AA8YDW Model: J6121FCrucea Ref: 1ARR1
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
€546.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 2 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală21.5 "
Incrementări ale scalei primare5.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 - 175 ft.- lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară0.5 m kg
Gama de scale secundare0 până la 24 m kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (nu)
    • Ac de memorie (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6125F Cheie dinamometrică cu cadran de 250 picioare-lb. 1/2 inch Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu0 - 250 ft.- lb.€575.65
PROTO J6121NMF Cheie dinamometrică cu cadran, 50 - 250 Nm, Dimensiune unitate de 1/2 inch | AA8YEF 1ART1 J6121NMF+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăDisponibil la cerere de la producător0 - 175 ft.- lb.€515.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6121F Cheie dinamometrică cu cadran de 175 picioare-lb. 1/2 inch Dr
€546.92 /unitate