Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6121NMF Cheie dinamometrică cu cadran, 50 - 250 Nm, Dimensiune unitate de 1/2 inch | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF Cheie dinamometrică cu cadran, 50 - 250 N·m, dimensiune unitate de 1/2 inch

În stoc
Element: AA8YEF Model: J6121NMFCrucea Ref: 1ART1
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
€515.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDisponibil la cerere de la producător
Dimensiunea unității1 / 2 "
Lumina / Ton electricNu
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală21.5 "
Incrementări ale scalei primare5.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 - 175 ft.- lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară5.0 Nm
Gama de scale secundare0 la 250 Nm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru măsurarea cuplului și asigurarea controlului calității în ceea ce privește monitorizarea și verificarea cuplului
    • Fabricat cu toate componentele de transfer de cuplu din oțel sau aluminiu
    • Calibrare precisă până la +/- 4% din citirea cuplului în ambele direcții la 20% până la 100% din întreaga scală
    • Designul de antrenare cu torsiune din aliaj ridicat oferă o precizie de nezdruncinat
    • Scală metrică / engleză cu contrast ridicat ușor de citit, cu funcționare în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
    • Furnizat cu număr de serie marcat cu laser pentru urmărire
    • Certificare CW trasabilă NIST (Institutul Național de Standarde și Tehnologie) furnizată cu fiecare cheie

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6121F Cheie dinamometrică cu cadran 175 picioare-lb. 1/2 inch Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121F+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu0 - 175 ft.- lb.€546.92
PROTO J6125F Cheie dinamometrică cu cadran de 250 picioare-lb. 1/2 inch Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu0 - 250 ft.- lb.€575.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6121NMF Cheie dinamometrică cu cadran, 50 - 250 N·m, dimensiune unitate de 1/2 inch
€515.00 /unitate